• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Eco-basishouder met afneembare klemlijst, Schachthoogte h: 16mm

Artikelnummer: 274095 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachthoogte h (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling ja
Totale lengte Ltotaal 82 mm
voor zwaardhoogte h5 26 mm
Klemlijst 279928 5
Klemschroef 279815 22
Producttype Basishouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 274095 16
EAN/GTIN 4062406805883
Nummer fabrikant 274095 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor het inzetten van GARANT Eco steekzwaarden. Ook te gebruiken op gereedschapsopnames met afgedekte spanelementen.

Reservedeel:

Draadpen nr. 279832 2.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master Eco-opname nr. 319006319136. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding met aansluitingsset nr. 279833 1.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan