• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Eco-steekzwaard, neutraal, Steekzwaardhoogte h5 / steekbreedte w: 19/3mm

Artikelnummer: 273866 19/3
Korting
€ 192,50
Prijs instellen 2 Stuk (43,30 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekzwaardhoogte h5 / steekbreedte w (mm) Prijs instellen 2 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja
  • axiaal insteken mogelijk: false

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Hoogte van beitelhouder h5 19 mm
Inzetsoort neutraal
Inwendige koeling ja
Voor maximale werkstuk-⌀ 40 mm
Hoogte h1 15,7 mm
Totale lengte L 96 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Steekbreedte w 3 mm
Producttype Steekzwaard

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273866 19/3
EAN/GTIN 4045197959805
Nummer fabrikant 273866 19/3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met Eco-koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Toepassing:

Voor diepe groeven en voor het afsteken van grote diameters.

T.b.v.:

Houder nr. 274093 of VDI-houder nr. 319132319133.

Reservedeel:

Sluitbout nr. 279828 1.

Let op:

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen.

Tip:

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656273670 gebruiken.
Set bestaande uit 2 zwaarden met telkens een plaatpassing.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan