Eco-steekdraaihouder, links, Schachtbreedte / steekbreedte w: 20/6mm

Artikelnummer: 273831 20/6
Korting
€ 212,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtbreedte / steekbreedte w (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Steekbreedte w 6 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Insteekdiepte tmax 30 mm
Functiebreedte L4 21,5 mm
Koplengte L1 40,5 mm
Schachtbreedte b 20 mm
Totale lengte L 109,5 mm
Schroef 279815 7 (TX30; 8 Nm)
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273831 20/6
EAN/GTIN 4045197576255
Nummer fabrikant 273831 20/6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (>1300 N/mm2). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master Eco-opnames nr. 319006319136.
Vanaf steekbreedte 6 mm komt bij tmax (5×steekbreedte) de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Er kan groefvorming ontstaan. Veilig ribbelvrij tot t = 24,5 mm.