• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

simturn AX klemhouder ME-spansysteem D = 6 mm, Schacht-⌀ d / borings-⌀ d1: 12mm

Artikelnummer: 270533 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ d / borings-⌀ d1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent AZJ5
Inwendige koeling ja
L1 70 mm
Wartelmoer 279715 2
Producttype Snijplaathouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 270533 12
EAN/GTIN 2050002065062
Nummer fabrikant A06.0012.ME ST T
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Uitvoering:

Keuze uit 4 verschillende soorten koelvloeistoftoevoer. Eenvoudige instelling met slechts twee draadpennen.

Voordeel:

Het ME-spansysteem maakt door volledige omsluiting optimale nauwkeurigheid en stabiliteit mogelijk.

Toepassing:

Met name bij lange uitsteeklengtes ter vermindering van trillingen.