• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Boorstangbasisdeel Staal QC, 5×D, Systeem / schacht-⌀: QC/32

Artikelnummer: 264900 QC/32
Korting
€ 257,00
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Systeem / schacht-⌀ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Systeem: QC
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 32 mm
Binnendraaidiepte tot 5×D
Systeem QC
Inwendige koeling ja
Totale lengte L 268 mm
Middenverplaatsing H basisdeel 6 mm
Montageschroef 269025 2
Stekker voor koelmiddelaansluiting 269208
Hogedrukverbindingsslang 269207
geschikte wisselsnijkoppen 264834; 264835
Producttype Boorstangbasisdeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 264900 QC/32
EAN/GTIN 4251414902350
Nummer fabrikant TPC01930
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Met koelwateraansluiting 1/8-27 NPT.

Tip:

Dmin = 1/2 schacht-⌀ + H + middenverplaatsing L3 snijkop.