WNMG 080408 CCX

Artikelnummer: 252014 CCX

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,90 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,58 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
156 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WNMG 080408
Hoekradius 0,8 mm
Soort CCX
Snijmateriaal CERMET
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker PP
Snijdiepte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,35 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 210 m/min - 450 m/min
Coating gecoat
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 252014 CCX
EAN/GTIN 4960664901159

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Soort Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen