• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Sokken, 3-pack Multisafe, Zwartblauw, Maat 44/483PC

Artikelnummer: 24850-436-010 44/483PC
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 24850-436-010 44/483PC
EAN/GTIN 5715411117692
Nummer fabrikant 24850-436-010 44/483PC
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Antistatisch en vlamvertragend
  • Lichte kwaliteit
  • De hiel- en teenpartijen zijn verstevigd.
  • Geschikt voor alle MASCOT® FOOTWEAR-producten
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 14116: Index 3

Kenmerk:

  • Materiaal: 47% viscose/31% PAN/18% PA/2% EA/2% CF
  • veiligheidsinformatie: Multisafe
  • Doelgroep: Unisex
  • Certificeringen: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 14116: Index 3
  • Productgebruik: Werkkleding
  • Productinstellingen: 3-pack, brandvertragend

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan