1/4″ Gezamenlijk inzetstuk (mm) 6 mm

Artikelnummer: 2445M 6mm
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2445M 6mm
EAN/GTIN 4991644004539
Nummer fabrikant 2445M 6mm
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 33 mm
  • Dimensie D2: 13 mm
  • D1: 9,2 mm
  • Lengte: 6,1 mm
  • Drive: 1/4″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 6 mm
  • Binnenzeskant
  • Oppervlakte: verchroomd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen