• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Digitale precisie-kotterkop HW, Aansluiting: HW20

Artikelnummer: 237602 HW20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting HW20
Inwendige koeling ja
geschikte wisselplaat CC..0602..
Spindelbereik-⌀ 23,9 mm - 31,1 mm
Nuttige lengte L1 45 mm
Wissel plaat- schroef 237606 Maat 1
Producttype Spindelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 237602 HW20
EAN/GTIN 4045197816498
Nummer fabrikant 237602 HW20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aanzetnauwkeurigheid 0,001 mm in ⌀ via afleesunit nr. 237601.

Toepassing:

Bij voorkeur met wisselplaat nr. 237695237698.
Met opname nr. 237651237656.

Tip:

Wisselplaathouder 237604 3 voor uitbreiding naar ⌀-bereik van 104,9 tot 134,1.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan