Schraper , roestvrij , set, 3 st.

Artikelnummer: 235.J1
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schraper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 235.J1
EAN/GTIN 3148517757462
Nummer fabrikant 235.J1
L-nummer L60130 1726
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Roestvrijstalen bladen, dikte: 0,8 mm
  • Versterkt slagvlak
  • Rechte vorm, breedte: 32 mm, 50 mm
  • Gebogen vorm, breedte: 32 mm
  • Lengte: 215 mm

Kenmerk:

  • L [mm]: 215
  • [g]: 427