{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 27,5 mm | |
Soort | IC908 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 140 graden | |
Voor basiselement maat | 27 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,4 mm/omw. | |
Iscar - artikelaanduiding | FCP 275 IC908 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiAlN | |
Geometrie | FCP | |
Fabrikantnummer | FCP 275 IC908 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231790 27,5 | |
EAN/GTIN | 7291075298253 | |
Nummer fabrikant | 3310998 |