12,5 mm (1/2 ″) IMPACT INHEX inzetstuk SW.17 mm L.45 mm

Artikelnummer: 23050017
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23050017
EAN/GTIN 4018754233861
Nummer fabrikant 23050017
L-nummer L60010 5115

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1/2-inch interne vierkante aandrijving
  • voor binnenzeskant bouten
  • Voor elektrische schroevendraaiers
  • Staal van chroomlegering, gepolijst

Kenmerk:

  • d: 30 mm
  • L1: 45 mm
  • L2: 22 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Grootte Uitvoerprofiel: 17 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 134 g