DGTL 25B-2XL-D60 Integral Shank Reinforced Parting and Grooving Tools for Parting Up to 65 mm Diameters

Artikelnummer: 2301744
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DO-GRIPXL
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301744
EAN/GTIN 7291075328257
Nummer fabrikant 2301744
L-nummer L23920 1310

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snedediepte, max. (CDX) 30 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,74 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 30 mm
  • Richting (HAND) links
  • Koplengte (links) 43,2 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 60 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIPXL" Bekijk alles