• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

HGAD 3N Adaptor for parting and grooving, for double-ended inserts.

Artikelnummer: 2301458
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301458
EAN/GTIN 7291075084276
Nummer fabrikant 2301458
L-nummer L23920 2626

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 50,5 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,4 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 4 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Totale lengte (OAL) 50,5 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 50 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan