SGFH 32-6 Self-Grip blades for parting & grooving for single-ended inserts with stopper.

Artikelnummer: 2300530
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300530
EAN/GTIN 7291075069174
Nummer fabrikant 2300530
L-nummer L23920 1877

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor afkortgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 5,51 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 5,2 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 5,51 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 120 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles