Gefreesde boor, Ø 6,8 mm

Artikelnummer: 222A.T6.8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Nominale ⌀ DC 6,8 mm
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 222A.T6.8
EAN/GTIN 3148511506714
Nummer fabrikant 222A.T6.8
L-nummer L60130 10422
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor staal tot 800 MPA, roestvrij staal, grijs gietijzer, aluminiumlegeringen.

Kenmerk:

  • d [mm]: 6,8
  • L [mm]: 105
  • [g]: 25