• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Hoge voedingsfrees MFH Harrier 66/4 mm

Artikelnummer: 222065 66/4
Korting
455,95 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Freestoepassing: Circulair frezen; Plungen; Ramping
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 66 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtuitvoering met boring
Freestoepassing Circulair frezen; Plungen; Ramping
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
⌀ D3 42 mm
Maximale snijdiepte ap max 2 mm
Maximale snijdiepte ap max bij LD geometrie 5 mm
Totale lengte Ltotaal 50 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 108 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 130 mm
Rampinghoek αmax 0,5 graden
Rampinglengte L voor αmax 41 mm
Wisselplaatafmeting 14
geschikte wisselplaat SOMT..
Wisselplaatschroef 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Instelhoek κ 10 graden
Fz Helix 0,7
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222065 66/4
EAN/GTIN 4960664719624
Nummer fabrikant THN07662

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkracht en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkracht geen probleem.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen