• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Frees voor hoge voedingen MFH Harrier 40/3 mm

Artikelnummer: 222055 40/3
Korting
306,30 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 40 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering Weldonschacht
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
⌀ D3 23 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,5 mm
Maximale snijdiepte ap max bij LD geometrie 3,5 mm
Afkoppellengte L1 50 mm
Totale lengte Ltotaal 112 mm
Schacht-⌀ Ds h6 32 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 63 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 78 mm
Rampinghoek αmax 0,92 graden
Rampinglengte L voor αmax 22,4 mm
geschikte wisselplaat SOMT..
Wisselplaatafmeting 10
Wisselplaatschroef 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Instelhoek κ 10 graden
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222055 40/3
EAN/GTIN 4960664707553
Nummer fabrikant THN07636

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkracht en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkracht geen probleem.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts