• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

DUO-LOCK verlengstuk cilindrisch VHM Cilinderschacht, DUO-LOCK interface: DL12

Artikelnummer: 220375 DL12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

DUO-LOCK interface Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

DUO-LOCK interface DL12
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Inwendige koeling ja
⌀ D2 11,5 mm
Totale lengte L 93 mm
L2 45 mm
aanbevolen draaimoment 30 Nm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 220375 DL12
EAN/GTIN 4034221176721
Nummer fabrikant 75.129.DL12.5.093.045
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Omschrijving

Uitvoering:

speciale afmetingen op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan