{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| voor plaattype | 03 | |
| kleinste boor-⌀ D | 10,6 mm | |
| Materiaal frees | Hardmetaal | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Gereedschapswissel | PowerCard | |
| Binnen-⌀ d1 | 7,4 mm | |
| Maximale snijdiepte Smax | 1,6 mm | |
| Afkoppellengte L1 | 34,2 mm | |
| Totale lengte Ltotaal | 74,2 mm | |
| Schacht-⌀ Ds h6 | 10 mm | |
| Schachtvorm | Weldon | |
| Spanschroevenset | 219820 (6 IP; 0,6 Nm) | |
| Producttype | Circulaire frees |
| Artikelnummer | 217405 11L | |
| EAN/GTIN | 4045197216915 | |
| Nummer fabrikant | 217405 11L | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |