Oliefiltersleutel ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Ribbelprofiel

Artikelnummer: 2169-76K
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2169-76K
EAN/GTIN 4000896158188
Nummer fabrikant 2169-76K
L-nummer L60140 3704

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Bediening van Purflux-oliefiltersIn het bijzonder voor BMW-motorfietsen
  • Sleutelwijdte 76 mm ribbelprofiel (6 ribbels) in compacte uitvoering
  • Voor BMW-motorfietsen, nieuwe modellen R1200 GS ∙ R1200 R ∙ R1200 RT ∙ R1200 ST ∙ bj. 2004 → 2012
  • SMART 453
  • Binnenvierkant 12,5 = 12″, resp.
    buitenzeskant Zeskant met boring 24 mm
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Ribbelprofiel
  • Diameter: 85 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.17 kg