Oliefiltersleutel ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Ribbelprofiel

Artikelnummer: 2169-76
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2169-76
EAN/GTIN 4000896100309
Nummer fabrikant 2169-76

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Bediening van Purflux-oliefilters
  • Sleutelwijdte 76 mm ribbelprofiel (6 ribbels)
  • Voor bijv. AUDI A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ CITROËN C5 ∙ Xantia ∙ DACIAFIAT Brava ∙ Bravo ∙ Punto ∙ Tipo ∙ FORD Fiesta ∙ Escort ∙ MERCEDES-BENZ personenwagen en Sprinter ∙ bijv. Citan 1,5 l diesel ∙ A-klasse ∙ B-klasse ∙ PEUGEOT 106 ∙ 206 ∙ 306 ∙ 406 ∙ RENAULT Clio ∙ Kangoo ∙ Mégane ∙ Laguna ∙ Rapid ∙ HONDA Accord ∙ Civic ∙ Prelude ∙ CRX ∙ OPEL Astra G/F ∙ Corsa A/B ∙ Calibra ∙ Zafira ∙ Frontera ∙ SUZUKI Grand Vitara 1,9D bj. 2009 VW Golf 3 en 4 ∙ Polo ∙ Passat ∙ Sharan ∙ SEAT Alhambra ∙ Toledo ∙ León ∙ Córdoba ∙ ŠKODA Octavia
    voor brandstoffilter
    bijv. voor RENAULT Espace ∙ Laguna ∙ R19 ∙ Volvo S 40 en V 40 bj. → 1999
  • Binnenvierkant 12,5 = 12″, resp.
    buitenzeskant Zeskant met boring 24 mm
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Ribbelprofiel
  • Diameter: 85 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.21 kg