• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Meelopende verzinkboor met weldonschacht, voor wisselplaten TO..

Artikelnummer: 216600 M10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor DIN-schroeven met verzonken kop Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: nee
  • Verzinkhoek: 90

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verzink-⌀ D 7 mm
voor DIN-schroeven met verzonken kop M10
Schachtvorm Weldonschacht
Inwendige koeling nee
Aantal snijkanten Z 2
Aantal wisselplaten 2
Maximale afschuin-⌀ Dmax 19 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
geschikte wisselplaat TO.. 0902
Wisselplaat nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770 14-6603
Wisselplaatschroevenset 239653 8IP7 (1,3 Nm)
Verzinkhoek 90 graden
Producttype Verzinkboren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 216600 M10
EAN/GTIN 4047109003965
Nummer fabrikant F10 00051
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor het afbramen van ronde en lange gaten en voor het frezen van trapeziumvertande groeven. Voor verzinkingen volgens DIN fijn voor DIN-schroeven M10 − M20.
Stabiele bedrijfsomstandigheden zijn een voorwaarde (niet geschikt voor boormachines).

Tip:

Voor geschikte driekantige wisselplaten zie nr. 216700; 216740; 216770.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan