{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
geschikte wisselplaat | AP.. 1003 | |
Hoek γ | 75 graden | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 3 | |
Aantal wisselplaten | 9 | |
Totale lengte Ltotaal | 60 mm | |
kleinste ⌀ D | 19 mm | |
grootste ⌀ D1 | 33 mm | |
Maximale fasebreedte b | 7 mm | |
Maximale faselengte l | 27,5 mm | |
Maximale fasehoogte h | 27 mm | |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
Voeding per tand bij hmax | 0,11 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Fasenfrees |
Artikelnummer | 215795 75 | |
EAN/GTIN | 4045197383259 | |
Nummer fabrikant | 215795 75 |