APHT 133504 FR ALU

Artikelnummer: 215315 ALU
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
ISO-code wisselplaat APHT 133504 FR
Type ALU
Hoekradius 0,4 mm
Soort PKD
Snijmateriaal PKD
Voeding fz per tand 0,2 mm
Coating gecoat
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215315 ALU
EAN/GTIN 4062406358099

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1500
Aluminium (kortspanend)
N
1500
Aluminium > 10% Si
N
1000
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

PKD-freeswisselplaat met één snijkant.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.
ap max = 3,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder