GARANT Power Q frees voor hoge voedingen 18/2 mm

Artikelnummer: 212802 18/2
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Q
Snijkant-⌀ DC 18 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering Weldonschacht
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 10 mm
Afkoppellengte L1 30 mm
Totale lengte Ltotaal 80 mm
Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 28 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 34 mm
Helicoïdaal frezen ap 0,3 mm
Rampinghoek αmax 2,82 graden
Rampinglengte L voor αmax 8,13 mm
geschikte wisselplaat XOM.060310
Instelhoek κ 15 graden
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212802 18/2
EAN/GTIN 4045197956026

Omschrijving

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "Power Q" Bekijk alles
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
    ⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen