Haakse schroevendraaier ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 2 ∙ 18 mm

Artikelnummer: 2100-02
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2100-02
EAN/GTIN 4000896011278
Nummer fabrikant 2100-02

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: vernikkeld
  • DIN ISO 2936
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 2 mm
  • Afmetingen / lengte: 18 mm
  • Lengte l1: 52 mm
  • Nettogewicht (kg): 0 kg