• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

VHM-volradiusfrees, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm

Artikelnummer: 207155 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h10 DC (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h10
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h10
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 9 mm
Radius R 2,5 mm
Totale lengte L 75 mm
Schacht-⌀ Ds 5 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,023 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 0,025 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 207155 5
EAN/GTIN 4045197126559
Nummer fabrikant 207155 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
350
Aluminium > 10% Si
N
250
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
70
Staal < 55 HRC
H
50
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht