Metaalbewerkingshamer volgens DIN met FACOM® SLS systeem , grafiet handvat , slagvlak ca. 33 x 33 mm

Artikelnummer: 205C.80SLS
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 205C.80SLS
EAN/GTIN 3662424029561
Nummer fabrikant 205C.80SLS
L-nummer L60130 9973

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale veiligheidsvoorziening door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • Ergonomische veiligheidshandgreep met grafietkern

Kenmerk:

  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 132
  • L2 [mm]: 33
  • [kg]: 0,985