Metaalbewerkingshamer volgens DIN met FACOM® SLS systeem , grafiet handvat , slagvlak ca. 36 x 36 mm

Artikelnummer: 205C.100SLS
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 205C.100SLS
EAN/GTIN 3662424029585
Nummer fabrikant 205C.100SLS
L-nummer L60130 9974

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met het SLS-systeem van FACOM® om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale veiligheidsvoorziening door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • Ergonomische veiligheidshandgreep met grafietkern205C.20SLS

Kenmerk:

  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 137
  • L2 [mm]: 36
  • [kg]: 1,165