Draadrollen RS M 5 6g 30 x 11 mm

Artikelnummer: 200061
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Technische gegevens

Koelsmeermiddel nee
Draadsoort M
Nominale diameter schroefdraad metrisch D 5 mm
Schroefdraad D M5-6g
Draadtolerantieklasse 6g
Bewerking schroefdraadbewerking binnen (EGI)
Producttype Roltap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 200061
EAN/GTIN 4046122299317
Nummer fabrikant 200061
L-nummer L10150 100221
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Draadrollen / RS M 5 6g Hoogwaardige Draadrollen Zwitserse vorm starre uitv., genitreerde rollen JBO draadvormmessen zijn geschikt voor koudvervormbare materialen met een minimale rek van ca 8% en een sterkte tot ca

900 N / mm²