• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

laadapparaat vervangende WVP 10 Adv

Artikelnummer: 2.633-041.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 2.633-041.0
EAN/GTIN 4054278506234
Nummer fabrikant 2.633-041.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vervangende snellader voor het laden van WVP-accu 2.633-123.0. Oplaadtijd 50 minuten.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 165 x 110 x 98 mm
  • Gewicht: 0,2 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 0,3 kg

Diensten en productadviseurs

Meld u aan