• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Powerduese gehard verpakt 00075 1%

Artikelnummer: 2.113-074.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 2.113-074.0
EAN/GTIN 4054278440132
Nummer fabrikant 2.113-074.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Puntstraalsproeier 075 voor hogedrukreiniger HD 18/50. Verlaagt de waterdruk van 500 naar 350 bar met behoud van de wascapaciteit van 1800 l/u.

Kenmerk:

  • Besteleenheid: PCE

Diensten en productadviseurs

Meld u aan