• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Circliptang met inwendige klemming , 90° gebogen , verchroomd , ergonomische kappen , Ø punt 0,9 mm , ringbreedte 3 - 10 mm

Artikelnummer: 199A.9
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 199A.9
EAN/GTIN 3148518231381
Nummer fabrikant 199A.9
L-nummer L60130 3189
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Pianodraaduiteinden: zeer torsiebestendig
  • Lange uiteinden onder een hoek van 10° om de borgringen optimaal vast te houden
  • Kleurcode: Tijdbesparend
  • Hoezen gemaakt van antislip graniet PVC

Kenmerk:

  • d [mm]: 0,9
  • d min. - max. [mm]: 8 -13
  • L [mm]: 130
  • [g]: 115

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan