Ladderophanginrichting

Artikelnummer: 19833
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19833
EAN/GTIN 4031405198333
Nummer fabrikant 019833
L-nummer L90110 676

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsluitbaar met hangsloten op locatie
  • Verzinkt staal
  • 1 set = 2 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 50 mm
  • Hoogte: 180 mm
  • Lengte: 265 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Producttype: Vergrendelbaar