Compleet zwenkwiel voor uitschuifbare/kabelladders

Artikelnummer: 19772
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19772
EAN/GTIN 4031405197725
Nummer fabrikant 019772

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 set = 2 x wandrollen, 1 x rolas

Kenmerk:

  • Breedte: 100 mm
  • Lengte: 322 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof, gegalvaniseerd staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Diameter van de rol: 100 mm