Reservekop

Artikelnummer: 1952-035
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
Producttype Slagdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1952-035
EAN/GTIN 4000896008414
Nummer fabrikant 1952-035

Omschrijving

Omschrijving:

  • Reservekoppen ∙ paar voor kunststof hamer HAZET 1952-35
  • Van taai Desmopan®-materiaal
  • Verbruikte koppen door krachtig linksom draaien verwijderen
  • Nieuwe koppen worden zonder draaien door een slag of door te drukken aangebracht
  • Made in Germany
  • Diameter: 35 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.05 kg

Disclaimer

Verkeerde of defecte reserveonderdelen of de onjuiste montage van deze, kunnen tot beschadigingen, storingen of complete uitval van het apparaat leiden.
Bij gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of onjuiste montage vervalt alle aansprakelijkheid voor wat betreft garantie, service, schadeclaims en schadeloosstelling ten opzichte van de fabrikant of zijn gevolmachtigde, dealer en vertegenwoordiger.