Polyamideslang, slang-ø 12x1, 5, zwart, rol van 100 m

Artikelnummer: 194201
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 194201
EAN/GTIN 4047322687096
Nummer fabrikant 194201
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Polyamideslang (PA 12 HIPHL), temperatuur: -40 °C tot 130 °C, slang-ø 12x1, 5, PN bij 23 °C max. 21 bar, zwart, rol van 100 m, karton. PA 12 heeft een lage wateropname en daarom een goede maatvastheid bij wisselende omgevingsvochtigheid. Het is bestand tegen vetten, olie, brandstoffen, hydraulische vloeistoffen, alkaliën en zoutoplossingen. PA 12 HIPHL is slagvast gemodificeerd. Voldoende UV-bestendigheid is alleen mogelijk met zwarte kleurstof! Geschikt voor gebruik met stekkerverbindingen, omdat de buitenkant gekalibreerd is. Geschikt voor vacuüm tot 12x9 mm. Belangrijkste toepassingsgebieden: - Persluchtleidingen (lage druk) in de industrie en ambacht - Hydraulische leidingen (mini-hydraulica) in de meet- en regeltechniek - En buitenleidingen voor vloeibare en strooibare stoffen - Persluchtreminstallaties in motorvoertuigen en aanhangwagens (DIN 73378:1996-02 en DIN 74324-1:1996-02) - Kracht- en smeermiddeltoevoersystemen - Vacuümleidingen

Kenmerk:

  • Kleur: zwart
  • Wanddikte: 1,5 mm
  • Rollengte: 100 m
  • Buitendiameter slang: 12 mm
  • Binnendiameter slang: 9 mm
  • Temperatuurbereik max.: 130 °C
  • Temperatuurbereik min.: -40 °C
  • max. Bedrijfsdruk bij 23 °C: 21 bar