Informatiesticker voor trap van meer dan 3 m met dwarsbalk Sticker 19085

Artikelnummer: 19174
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gebodstekens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19174
EAN/GTIN 4031405191747
Nummer fabrikant 019174

Omschrijving

Omschrijving:

  • Conform DIN en 131 moeten productspecifieke stickers met gebruikersinstructies worden aangebracht. De uitleg van de gebruikte pictogrammen is te vinden op www.steigtechnik.de
  • 1 eenheid = 20 eenheden

Kenmerk:

  • Breedte: 40 mm
  • Lengte: 185 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap