RM-FCR-0700-H7N-CS-C IC07 DIN 212B Solid Carbide Reamers with Helical Flutes and a Cylindrical Shank for Through Holes

Artikelnummer: 1870353
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1870353
EAN/GTIN 7291075397451
Nummer fabrikant 1870353
L-nummer L24010 26

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimer - massief / hardgesoldeerd, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm, snijrandlengte (L) 31 mm, totale lengte (OAL) 109 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm
  • Lengte mes (L) 31 mm
  • Totale lengte (OAL) 109 mm