Bougiedoptrekker ∙ 253 mm

Artikelnummer: 1849-6
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1849-6
EAN/GTIN 4000896007110
Nummer fabrikant 1849-6

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Verwijderen en plaatsen van ontstekingsbougiestekkers, ook bij bedrijfswarme motor
Voor 2,8-2,9 l VR6-motor VW Golf, Passat, Vento, Corrado, T5 2,0 l, Lupo 4-cilinder motor bj. 1999 →, AUDI A4, A6 met 2,6- en 2,8 l V6-motoren
  • Buisdeel met sleuf, daardoor optimale geleiding van de kabel zonder beschadiging
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 253 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.11 kg