Vlamwerende boxershort zwart M

Artikelnummer: 182817649900M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 182817649900M
EAN/GTIN 7330509938270
Nummer fabrikant 182817649900M
L-nummer L00980 123139
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Boxershorts die langdurige bescherming bieden tegen hitte, vlammen en vlambogen dankzij het comfortabele, vlamvertragende materiaal. Het kledingstuk is gecertificeerd volgens EN ISO 14116, EN 1149-5.