Stalen liniaal, breed en stevig, 150 mm / 6 ″, metrisch / inch

Artikelnummer: 182-106
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
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 182-106
EAN/GTIN 4946368045948
Nummer fabrikant 182-106
L-nummer L40010 13716

Omschrijving

Omschrijving:

Deze stijve en volledig flexibele linialen bieden u de volgende voordelen: Duidelijke schaalverdeling op mat verchroomde oppervlakken Gehard roestvrij staal

Kenmerk:

Meetbereik: 0 - 150
Nauwkeurigheid: +0,1 mm / -0,09 mm
Graduatie: 1/50″, 1/100″, 1 mm, 5 mm
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch