Verstelbare tang verchroomd 245 mm

Artikelnummer: 181A.25CPEPB
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
Artikelnummer 181A.25CPEPB
EAN/GTIN 3148519165616
Nummer fabrikant 181A.25CPEPB
L-nummer L60130 10827

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verstelknop voor snelle, nauwkeurige instelling, met veiligheidsvergrendeling
  • Tandstang met 12 standen eenvoudig verstelbaar via drukknop
  • Ergonomische en zeer nauwe stand van de poten voor een krachtigere grip
  • Hoge weerstand tegen verdraaien en buigen
  • Geavanceerde kop met zelfklemmende vertanding
  • Geharde vertanding, Hardheid 62 HRC
  • Verchroomde, ergonomische bi-materiaal handgrepen
.

Kenmerk:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 28
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 22,5
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 54
  • Vermogensmoeren [mm]: 41
  • Max. Krachtbuis [mm]: 42
  • Mge: 1
  • [g]: 360