Borgringtangenset 8-dlg in i-BOXX 72

Artikelnummer: 1692275
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1692275
EAN/GTIN 4010886837375
Nummer fabrikant 1692275
L-nummer L60160 2605

Omschrijving

Omschrijving:

met rechte en 90° gebogen bekken
in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
In GEDORE i-BOXX® 72

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 315 mm
  • Totale hoogte [mm]: 73 mm
  • Totale lengte [mm]: 370 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires