• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

FireBird Pro CAS met 2 Li-Ion batterijen 18V - 2.0 Ah / lader in L-Boxx, 1 stuk

Artikelnummer: 1679671
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
Artikelnummer 1679671
EAN/GTIN 4007081102520
Nummer fabrikant 1679671
L-nummer L70291 101729
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

FireBird Pro

De snoerloze blindklinkmoerzetter zet blindklinkmoeren tot M8 staal!

Krachtig en snel
  • De FireBird Pro versterkt de Pro serie. Met een zetkracht van 15.000 N en de bewezen borstelloze motor is de FireBird Pro zowel sterk als snel en zet blindklinkmoeren tot M8 staal.
  • De FireBird Pro wordt uitsluitend bediend via de stelkrachtinstelling.
    De schroefdraad van de blindklinkmoer is dus optimaal beschermd en de blindklinkmoer is stevig verankerd in het verbindingsmateriaal.
De veilige
  • Boren van de blindklinkmoer met geoptimaliseerd koppel en automatische uitschakeling
  • De activering van het instelproces is functioneel gescheiden van het boorproces
  • Automatische losdraaifunctie na voltooiing van het instelproces
  • Boren van de draaddoorn met hoog koppel
  • Robuust en compact met slagvaste behuizing
Nog sneller, bijna geen slijtage
  • Omdat er geen slijtagegevoelige borstels worden gebruikt, is de motor van de FireBird Pro extreem duurzaam, vrijwel slijtagevrij en garandeert betrouwbaar de snelste instelfrequenties.
De ergonomie
  • Moeiteloos werken dankzij uitgebalanceerd zwaartepunt en handvriendelijke handgreep
  • Eenvoudige krachtinstelling
De snelle
  • Eenvoudig en veilig boren van blindklinkmoeren
  • Constante instelsnelheid met ingestelde instelkracht
  • Automatische omschakeling van zetten naar boren
  • Snelwisselsysteem voor draaddoorns
Werkgebied
  • Stelt blindklinkmoeren in tot M10 aluminium, tot M8 staal en tot M6 roestvrij staal.
Technische gegevens
  • Gewicht: 2,4 kg incl. accu
  • Kracht: 15.000 N
  • Aandrijving:Borstelloze motor (BLDC)
  • Stelslag: 10,0 mm
Uitrusting
  • Doorn en neusstuk M6 (in werkstand)
  • Doorn en neusstuk M4 en M5 (accessoires)
  • 1 binnenzeskantsleutel
  • 2x dubbele steeksleutel SW 24/27
  • Snelle instelkaart
  • Voorinstelkaart voor zetkracht
  • Gebruiksaanwijzing + onderdelenlijst

Kenmerk:

  • Kracht: 15000 N
  • Gewicht met accu: 2,4 kg
  • Accuspanning: 18V
  • Type apparaat (WEEE): Kleine apparaten voor exclusief gebruik in andere huishoudens dan privé-huishoudens
  • Lengte: 465 mm
  • Hoogte: 160 mm