Standaard Rolsteiger SG 0,75 x 1,80 m platformhoogte 5,20 m

Artikelnummer: 166530
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype steiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 166530
EAN/GTIN 4031405950832
Nummer fabrikant 166530

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rolsteiger gemaakt van stabiele aluminium ronde buis met gelaste frameonderdelen
  • Dankzij de voorste relingen, die rondom zijn bevestigd, kunnen worden opgesteld en van niveau tot niveau worden gedemonteerd
  • Alle steigeronderdelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar als reserve- of verlengstukken
  • Tractiebalk van gegalvaniseerd staal voor eenvoudige verplaatsing (breedte van de verplaatsingsbalk: 1.500 mm)
  • Vier zwenkwielen met Ø 125 mm en remmen
  • Platformen met groot toegangsluik
  • Aluminium zijpanelen en railing frame met geïntegreerde kniestrip voor valbescherming
  • Montage zonder gereedschap en demontage van platform naar platform dankzij insteekaansluitingen en snelsluitingen
  • Laag gewicht van de afzonderlijke onderdelen voor eenvoudige hantering
  • Werkhoogte tot 7,2 m.
  • GS-getest volgens DIN en 1004
  • Lastklasse/steigergroep 3: 2,0 kN/m²

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 7200 mm
  • Ballaststeiger, buiten, centrale structuur: 520 kg
  • Steiger met ballastgewichten, binnenzijde, centrale structuur: 150 kg
  • Belastbaarheid: 2 kN/m2
  • Breedteklasse: W06
  • Gebruik buiten, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
  • Extern gebruik, zijconstructie: Niet mogelijk
  • Gebruik binnen, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
  • Gebruik binnen, zijconstructie: Niet mogelijk
  • Steigerbreedte: 1495 mm
  • Steigerhoogte: 6400 mm
  • Steigerlengte: 1905 mm
  • Klasse laden: 3
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Platformbreedte: 750 mm
  • Platformhoogte: 5300 mm
  • Platformlengte: 1800 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen