Accupoolklem-trekker 3-armig 80x80 mm

Artikelnummer: 1657011
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1657011
EAN/GTIN 4036976112368
Nummer fabrikant 1657011
L-nummer L60160 4571

Omschrijving

Omschrijving:

kan ook met glijhamertrekker nr. 1.35/1A worden gebruikt
kan ook met glijhamertrekker nr. 1.35/1A worden gebruikt

Kenmerk:

  • Aantal armen: 3
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 12 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,0 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 10 mm
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 80 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 80 mm
  • Spindeldraadmaat: M 10 x 115
  • Trekkracht (max.) [t]: ja