3/4″ Slagmoersleutel Torx E24

Artikelnummer: 16425 E24
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16425 E24
EAN/GTIN 4991644411849
Nummer fabrikant 16425 E24
L-nummer L60050 4925

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 44 mm
D1: 32,5 mm
Lengte: 17 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
E24
Binnenkant Torx
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen