Antislipmat

Artikelnummer: 161-1
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
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 161-1
EAN/GTIN 4000896058884
Nummer fabrikant 161-1
L-nummer L60140 2041

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Zacht en slipvast neerleggen van gereedschap in de lades van de gereedschapwagen
  • Anti-slipmat
  • Voor gereedschapwagen Assistent 168 ∙ 169N ∙ 174 ∙ 176 ∙ 177 ∙ 178 ∙ 178N(K) en werkbank Assistent 177W
  • L 523 x B 348 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.11 kg